Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Cordless MULTIMASTER AMM 300 Plus Select Schwarz, Orange 18500 OPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN Cordless MULTIMASTER AMM 300 Plus Select Schwarz, Orange 18500 OPM
FEIN Cordless MULTIMASTER AMM 300 Plus Select Schwarz, Orange 18500 OPM
FEIN Cordless MULTIMASTER AMM 300 Plus Select Schwarz, Orange 18500 OPM
FEIN Cordless MULTIMASTER AMM 300 Plus Select Schwarz, Orange 18500 OPM
FEIN Cordless MULTIMASTER AMM 300 Plus Select Schwarz, Orange 18500 OPM
FEIN Cordless MULTIMASTER AMM 300 Plus Select Schwarz, Orange 18500 OPM
FEIN Cordless MULTIMASTER AMM 300 Plus Select Schwarz, Orange 18500 OPM
FEIN Cordless MULTIMASTER AMM 300 Plus Select Schwarz, Orange 18500 OPM
FEIN Cordless MULTIMASTER AMM 300 Plus Select Schwarz, Orange 18500 OPM
FEIN Cordless MULTIMASTER AMM 300 Plus Select Schwarz, Orange 18500 OPM
FEIN Cordless MULTIMASTER AMM 300 Plus Select Schwarz, Orange 18500 OPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80988525
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71293262000
EAN/GTIN:
     4014586893013
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Das effektive Akku MultiTool für Ausbau und Renovierung in der Variante ohne Akku und Ladegerät –mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Multi-Werkzeug-Anwendungen
Sägen
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
18500 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
11500 OPM
Pendelwinkel
3.2 °
Schallleistungspegel
81 dB
Schalldruckpegel
70 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.