| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-80916301 Herst.-Nr.: 84782 EAN/GTIN: 4891813847823 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferanteneigenschaften | Zielgruppe | Child | | Ursprungsland | China | | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln | | Zolltarifnummer (TARIC) | 9503007590 | | Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | Multi | | Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Multi | | (cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen | Zurückgeleitet | | Saisonal | Dauerhaft, Jahresende | | (cdm) Erschlossene Kapazitäten | Koordination, Adresse, Geschicklichkeit | | (cdm) Standby-Autonomie (2) | 5 min | | (cdm) Ladezeit (min.) (2) | 25 min | | (cdm) Publikumsgruppen | Kinder | | (cdm) Zusätzliche Verwendung | Drinnen, Draußen | | (cdm) Elterliche Anwesenheit | Empfohlen | Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 12 Stück(e) | | Palettentyp | 800 x 1200 mm | | Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) | | Breite des Versandkartons | 520 mm | | Höhe des Versandkartons | 295 mm | Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja | Technische Details | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | | Produktfarbe | Blau, Schwarz | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Material | Kunststoff | | Anzahl der Fahrbahnstücke | 2 Stück(e) | | Empfohlene Nutzung | Drinnen/Draußen | | Themenwelt | Planes & Helicopters | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Zertifizierung | CE | Merkmale | Anzahl Teile | 2 Stück(e) | Akku/Batterie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Batterien erforderlich | Ja | | Netzteiltyp | AA | | Akku-/Batterietyp | AA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |