Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Aston Martin Vantage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell Aston Martin Vantage
Revell Aston Martin Vantage
Revell Aston Martin Vantage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80915303
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     24658
EAN/GTIN:
     4009803246581
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Aston Martin Vantage
"DAS VOLLENDETE RAUBTIER" - das sagt Aston Martin selbst über seinen Sportwagen! Wie bei einem Raubtier wurde alles perfektioniert. Das breite Heck steht für die Agilität und Dynamik. Die markanten, extraschlanken Heckleuchten, und die geschweifte Linie am Heck des Vantage stehen für den Inbegriff von Leistung und Ästhetik. All das spiegelt das ferngesteuerte Modell von Revell Control wieder.

Die edle anthrazit matte Farbgebung unterstreicht dieses außergewöhnliche Modell, das im Maßstab 1:24 auch perfekt im heimischen Wohnzimmer oder im Büro zum Rennen antreten kann. Die 2.4 GHz Technologie ermöglicht Rennen ohne Kompromisse. Dabei kann die Fernsteuerung sowohl für Rechts- als auch Linkshänder passend eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:24
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Ursprünglicher Markenname
Aston Martin
Ursprünglicher Modellname
Vantage
Höchstgeschwindigkeit
10 km/h
Lichteffekte
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Senderfrequenz
2.4 GHz
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Palettentyp
800 x 1200 mm
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
4043529125270
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
5
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Lieferanteneigenschaften
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Neu
Saisonal
Jahresende
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.