Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Highway Police


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell Highway Police
Revell Highway Police
Revell Highway Police
Revell Highway Police
Revell Highway Police
Revell Highway Police
Revell Highway Police
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80915126
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     24455
EAN/GTIN:
     4009803244556
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Highway Police
Blaulicht an und los geht's! Das Highway Police Car von Revell Control kann durch die stabile Konstruktion jede Verfolgungsfahrt gewinnen. Egal ob im Garten, auf der Straße oder im Haus, die Highway Police ist das perfekte Einsatzfahrzeug. Mit den großen Gummireifen und der präzisen Lenkung kann es exakt um alle Hindernisse gesteuert werden. Der Li-Ion Akku sorgt für langen Fahrspaß und ist mit dem enthaltenen USB-Ladegerät schnell wieder aufgeladen. Für noch mehr Spielspaß kannst du dank der 2.4 GHz Fernsteuerung mit deinen Freunden gleichzeitig fahren, ohne dass die Fahrzeuge sich gegenseitig stören.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Höchstgeschwindigkeit
10 km/h
Lichteffekte
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Senderfrequenz
2.4 GHz
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Palettentyp
800 x 1200 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
4043529125195
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Anzahl der Batterien (Sender)
1
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
6LR61
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
N, Y
Mitgelieferte Kabel
USB
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
265 mm
Breite
175 mm
Höhe
125 mm
Lieferanteneigenschaften
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Neu
Saisonal
Jahresende
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
€ 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
€ 1,548*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.