Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Kidisecrets Schmuckkästchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech Kidisecrets Schmuckkästchen
VTech Kidisecrets Schmuckkästchen
VTech Kidisecrets Schmuckkästchen
VTech Kidisecrets Schmuckkästchen
VTech Kidisecrets Schmuckkästchen
VTech Kidisecrets Schmuckkästchen
VTech Kidisecrets Schmuckkästchen
VTech Kidisecrets Schmuckkästchen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80822119
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     529904
EAN/GTIN:
     3417765299049
Suchbegriffe:
Schmuck-Etui
Schmuck-Schatulle
Schmucketui
Schmuckhalter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Wecker
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
820 g
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.