Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080474011 3.5 mm 270 µF 25 V 20 % (Ø x A) 8 mm x 16 mm 1 pz. Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080474011 3.5 mm 270 µF 25 V 20 % (Ø x A) 8 mm x 16 mm 1 pz. Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080474011 3.5 mm 270 µF 25 V 20 % (Ø x A) 8 mm x 16 mm 1 pz. Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80628422
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080474011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Höhe
16 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,179*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,792*
€ 0,94248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.