Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-AT1H Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-AT1H Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-AT1H Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80628229
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860241180004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Violett, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Höhe
21 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.