Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WR-PHD 2.54 mm THT Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WR-PHD 2.54 mm THT Stiftleiste
Würth Elektronik WR-PHD 2.54 mm THT Stiftleiste
Würth Elektronik WR-PHD 2.54 mm THT Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80628197
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61301621021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anschlussabstand
2.54 mm
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Verbindungstyp
Rechtwinklig
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Anzahl Pins
16
Spannung
250 V
Nennstrom
3 A
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,507*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,657*
€ 0,78183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09185167803
ab € 0,6463*
Zubehör
Harting
09185166813
ab € 0,75*
Zubehör
Harting
09185166803
ab € 0,6191*
Zubehör
Würth Elektronik
61201623021
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.