Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATLI Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATLI Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATLI Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80628166
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080378023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,592*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,354*
€ 1,61126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,163*
€ 1,38397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.