Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WR-PHD 2.54 mm THT Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würth Elektronik WR-PHD 2.54 mm THT Stiftleiste
Würth Elektronik WR-PHD 2.54 mm THT Stiftleiste
Würth Elektronik WR-PHD 2.54 mm THT Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     139-2356133
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61300821121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Anschlussabstand
2.54 mm
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Anzahl Pins
8
Spannung
250 V
Nennstrom
3 A
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
662
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 0,859*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,71*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,829*
€ 0,98651
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
61200823021
ab € 0,912*
Zubehör
Würth Elektronik
690367290876
ab € 0,754*
Zubehör
Amphenol
71600-008LF
ab € 0,44*
Zubehör
Amphenol
65043-029LF
ab € 0,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.