Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 860160475026 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 860160475026 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik 860160475026 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80627603
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860160475026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Radial Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot, Weiß
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
820000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 25v, alu elko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,425*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,508*
€ 1,79452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,194*
€ 1,42086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,917*
€ 1,09123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.