Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080478021 5 mm 1200 µF 25 V 20 % (Ø x A) 13 mm x 20 mm 1 pz. Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080478021 5 mm 1200 µF 25 V 20 % (Ø x A) 13 mm x 20 mm 1 pz. Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080478021 5 mm 1200 µF 25 V 20 % (Ø x A) 13 mm x 20 mm 1 pz. Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80627600
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080478021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,289*
€ 1,53391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,062*
€ 1,26378
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,032*
€ 1,22808
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,823*
€ 0,97937
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.