Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATLI Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATLI Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATLI Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80627563
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080473006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.3 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0747*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3304*
€ 0,39318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1984*
€ 0,2361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1663*
€ 0,1979
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.