Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80627252
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020672011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Violett, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,0763
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,0754
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
ESK226M050AC3AA
ab € 0,0239*
Ähnlich
Panasonic
EEUEB1H220S
ab € 0,0857*
Ähnlich
RS Pro
1815065
ab € 81,37*
Ähnlich
Rubycon
50PX22MEFC5X11
ab € 0,0466*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.