Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 860040575011 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 860040575011 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik 860040575011 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80626589
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860040575011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot, Weiß
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
560000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,472*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,246*
€ 1,48274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,088*
€ 1,29472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,888*
€ 1,05672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.