Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-AT1H Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-AT1H Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-AT1H Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80626439
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860240374005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Violett, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Höhe
11.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.