Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-AT1H Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-AT1H Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-AT1H Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80626409
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860240475006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Violett, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
12.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,223*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,653*
€ 0,77707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.