Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATET Kondensator Pink, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATET Kondensator Pink, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATET Kondensator Pink, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80626313
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860131275005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 10uf
radial kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Pink, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
10 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
350 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,587*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,336*
€ 1,58984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,111*
€ 1,32209
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,917*
€ 1,09123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,737*
€ 0,87703
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.