Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-AT1H Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-AT1H Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-AT1H Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80626252
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860241181007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Violett, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Höhe
31.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.