Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts UltraSonix Klare Bildschirmschutzfolie Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts UltraSonix Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
4smarts UltraSonix Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80481640
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     493425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayschutzglas für Smartphones
Panzerglasfolie für Smartphones
Samsung Smartphone Displayschutzfol...
Samsung Smartphone Schutzfolie
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S20 Ultra 5G
Härte
9H
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.