Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prym Vario Nietmaschine Handschusswaffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prym Vario Nietmaschine Handschusswaffe
Prym Vario Nietmaschine Handschusswaffe
Prym Vario Nietmaschine Handschusswaffe
Prym Vario Nietmaschine Handschusswaffe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80213146
Hersteller:
     Prym
Herst.-Nr.:
     390900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ösen-Zange
Ösenzange
ösen zange
Mit der vielseitig einsetzbaren Prym VARIO-Zange lassen sich Anorak-Druckknöpfe, Jersey-Druckknöpfe, Sport & Camping-Druckknöpfe, Jeans-Knöpfe, Ösen oder Nieten spielend einfach und ohne Nadel und Faden an die gewünschten Textilien oder an Leder anbringen. So dient das beiliegende Loch-Werkzeug zum Lochen bzw. Stanzen des Stoffes wahlweise von 3 mm oder 4 mm Durchmesser (durch Umdrehen des Lochkegels). Und auch das Vernieten von Ösen und Druckknöpfen ist mit der Qualitäts-Zange kein Problem. Kunststoff-Inlets mit Rillen gewährleisten dabei den sicheren Halt der Werkzeuge. Sehr praktisch: Das beiliegende Werkzeugteil dient ebenso zum Entfernen der Loch-Werkzeuge als auch zum Zusammenhalten der Zange. Die Verarbeitungswerkzeuge sind nicht Bestandteil der VARIO-Zange, sondern befinden sich in den Verpackungen der geeigneten Ösen und Druckknöpfe. Mit dem zusätzlich erhältlichen Adapter auch geeignet für ʹColor Snapsʹ!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
195 mm
Technische Details
Typ
Handschusswaffe
Unterstütze Nietengröße
3,4 mm
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Violett
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Violett
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.