Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon BEA-UVST18 UV-Sterilisator Schwarz, Silber, Weiß 253,7 nm USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon BEA-UVST18 UV-Sterilisator Schwarz, Silber, Weiß 253,7 nm USB
Beafon BEA-UVST18 UV-Sterilisator Schwarz, Silber, Weiß 253,7 nm USB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80155430
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     BEA-UVST18
EAN/GTIN:
     9120042776495
Suchbegriffe:
UV-Desinfektionsbox
UV-Sterilisator
uv desinfektionsbox
Weitere Informationen:
Lieferumfang
USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
2 m
Reinigungstuch
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
209 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
600 g
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Weiß
Ultraviolette (UV) Wellenlänge
253.7 nm
Aromatherapie
Ja
Betriebsdauer
10 min
Energie
Energiequelle
USB
Leistung
4 W
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Aromatherapie-Kraft
0.5 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.