Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 58444 Küchen-Schneidebrett Rund Bambus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 58444 Küchen-Schneidebrett Rund Bambus Holz
Kesper 58444 Küchen-Schneidebrett Rund Bambus Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79936190
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     58444
EAN/GTIN:
     4000270584442
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
13 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Bambus
Produktfarbe
Holz
Färbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.