Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 10 4030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 10 4030
Cimco 10 4030
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79914222
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     104030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Elektronikzangen-Sortiment-3teilig, beinhaltet einen Seitenschneider 132 mm , eine Spitzzange 150 mm (gebogen) und eine Flachzange 140 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
3
Merkmale
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgrifffarbe
Black,Red
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 46,73* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.