| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-79870292 Herst.-Nr.: 59 5601 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Hauptfach ist mit einer mit weichem Fleece gepolsterten Innentasche für Tablets bis 10,5 Zoll sowie einem Reißverschlussfach ausgestattet und bietet zusätzlich Stauraum für Zubehör und A5-Dokumente. Das Volumen kann durch eine Reißverschluss-Dehnfalte erweitert werden. Für schnellen Zugriff sorgt die Organisations-Fronttasche mit Sicherheitsfach, Smartphone-Tasche, zwei Stiftfächern und Schlüsselhalter. In der Deckeltasche ist zusätzlich ein Reinigungstuch für Brille oder Display befestigt. Wertsachen sind im rückseitigen Reißverschlussfach sicher geschützt. Der lange, verstellbare Schultergurt sorgt für hohen Tragekomfort. Die hochwertig verarbeitete Tasche in modernem Design wiegt nur 400 g und ist aus strapazierfähigem Polyester gefertigt. Maße: ca. 25,0 x 7,5 x 29,5 cm. Farbe: schwarz. Lieferung mit bebildertem Anhänger im Polybeutel mit Euroloch. Weitere Informationen: Merkmale | Gepäck-Typ | Aufrechte Tasche | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Taschengröße | Klein | | Material | Polyester | | Taschen für persönliche Utensilien | 5 Taschen | | Verstellbarer Schulterriemen | Ja | | Maximale Bildschirmgröße | 10.5 Zoll | | Tablet-Fach | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 295 mm | | Breite | 250 mm | | Tiefe | 75 mm | | Gewicht | 400 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, tablethülle 10zoll schwarz, tablet cover, tablet cover 10" |
| | |
| |