|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-7954504 Herst.-Nr.: IOLOGIK E2214 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl Kanäle | 12 Kanäle |  | Entkopplung | 3 kV | Sonstige Funktionen | Kanaltyp | Relaiskanal |  | Signalentdeckung | Eingang/Ausgang: |  | Kabeltyp | AWG |  | Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD) | 15 kV |  | Modultyp | Digital |  | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |  | Serielle Schnittstelle | RS-485 |  | Abmessungen (BxTxH) | 115 x 79 x 45.63 mm |  | Stromstärke | 5 A |  | Energieverbrauch | 282 mA |  | Relative Luftfeuchtigkeit | 5 - 95 % |  | Unterstützte Netzwerkprotokolle | Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, SNMP, HTTP, CGI, SNTP |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |