Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa ioLogik E2212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa ioLogik E2212
Moxa ioLogik E2212
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7954503
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     IOLOGIK E2212
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
20 Kanäle
Entkopplung
3 kV
Sonstige Funktionen
Kanaltyp
Senkkanal
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Spanne Ausgangsstrom
0 - 0.2 A
Kabeltyp
AWG
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
Modultyp
Digital
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Serielle Schnittstelle
RS-485
Abmessungen (BxTxH)
115 x 79 x 45.63 mm
Energieverbrauch
282 mA
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Unterstützte Netzwerkprotokolle
Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, SNMP, HTTP, CGI, SNTP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 249,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,64*
€ 297,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,64*
€ 293,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.