Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17135 Stativzubehör


(Weitergeleitet von Suche „4250234571357“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17135 Stativzubehör
Walimex 17135 Stativzubehör
Walimex 17135 Stativzubehör
Walimex 17135 Stativzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7934710
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17135
EAN/GTIN:
     4250234571357
  • robuste Halterung zur Aufnahme von bis zu drei Kompaktblitzen und einem Schirm - mehr Blitzleistung für tolle Studiobeleuchtung - neigbar von ca. -60° bis +60° - mit 5/8 Zoll Spigotaufnahme zum Anschluss an Lampenstativen - sehr stabil und belastbar - passend für alle Blitzgeräte mit Standard-Blitzschuh - für Minolta/Sony mit optional erhältlichem Blitzschuh geeignet Verdreifachen Sie Ihre Blitzleistung mit der walimex Kombination aus Blitz- und Schirmhalter. Auf einfache Art bietet dieses Produkt die Möglichkeit für eine tolle Studiobeleuchtung mit drei Kompaktblitzen und einem Reflex- oder Durchlichtschirm. Der Halter lässt sich von ca. -60° bis +60° neigen, was besonders praktisch bei Blitzgeräten ohne verstellbaren Winkel ist. Er lässt sich auf allen herkömmlichen Lampenstativen befestigen und sorgt somit mit wenig Aufwand für tolle Resultate.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Zubehör
5 Zoll
Zubehör (2. Seite
8 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.