Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Taster rw AP20 382104 Lichtschalter Thermoplast Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Taster rw AP20 382104 Lichtschalter Thermoplast Weiß
Schneider Electric Taster rw AP20 382104 Lichtschalter Thermoplast Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79306687
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     382104
EAN/GTIN:
     4013984112177
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster elso
wipptaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
63 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
WEEE, REACh
Weitere Suchbegriffe: wipptaster weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.