Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Tischlicht Volare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Tischlicht Volare
LEONARDO Tischlicht Volare
LEONARDO Tischlicht Volare
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79285801
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     058766
EAN/GTIN:
     4002541587664
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht
Wie ein Wirbelwind? Fast! Doch diese außergewöhnlichen Tischlichter stehen auf jeden Fall sicher. Die leicht in sich gedrehten Tischlichter sind in 2 verschiedenen Größen erhältlich und machen sich toll in modernen Interieurs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Form
andere
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.