Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICQ50PV Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICQ50PV Elektrischer Kontakt
Intercable ICQ50PV Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79227807
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
parallelverbinder
für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Paralleler Verbinder
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Silber
Querschnitt
50 mm²
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
17.5 mm
Außendurchmesser
11.2 mm
Länge (mm)
14.8 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,65*
€ 36,4735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,12*
€ 32,2728
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.