Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyon Smart 32 XT 81,3 cm (32 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dyon Smart 32 XT 81,3 cm (32 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz
Dyon Smart 32 XT 81,3 cm (32 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79167146
Hersteller:
     DYON
Herst.-Nr.:
     D800168
EAN/GTIN:
     4260552542229
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der DYON SMART 32 XT kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik, Konnektivität und Effizienz. Mit der intuitiven Bedienbarkeit nutzen Sie kinderleicht die bereits vorhandenen Apps (Prime Video, Netflix, Youtube, Facebook, Twitter uvm.). Die übersichtliche Menüführung ist für den DYON SMART 32 XT eine Selbstverständlichkeit. HbbTV ermöglicht es Ihnen mit nur einem Klick auf die rote Taste programmbegleitende Infos, wie bspw. Texte, hochauflösende Bebilderungen, Videos oder Dienste, abzurufen. Mittels ARD‐ZDF‐Mediathek greifen Sie auf verpasste Filme oder Serien zu, sofern diese vom jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellt werden. Die Netflix und Prime Video Taste auf Ihrer Fernbedienung verbindet Sie mit dem gleichnamigen Streamingdienst. Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis modernster LED Technik. Der im DYON SMART 32 XT integrierte Triple‐Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB‐T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB‐S2) und Kabel (DVB‐C). Dabei liefert der DYON SMART 32 XT je nach Empfangsart immer das bestmögliche Bild. Für den Empfang von Pay‐TV ‐ Programmen verfügt der DYON SMART 32 XT über eine CI+ Schnittstelle und erspart zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Video-Apps
Netflix
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
30 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
732 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
207 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
476 mm
Breite (ohne Standfuß)
732 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
88 mm
Höhe (ohne Standfuß)
433 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3700 g
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
780 mm
Paketgewicht
5400 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Sonstige Funktionen
Jährlicher Energieverbrauch
44 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Management-Funktionen
Steuerung
Kabellos
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Hotelmodus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Leistungen
USB-Aufnahme
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 Zoll
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
180 cd/m²
Kontrastverhältnis
1200:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,48*
€ 380,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,78*
€ 374,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700E
ab € 204,40*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LED-W400BLACK
ab € 31,18*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LED-W500
ab € 85,24*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C340BLACK
ab € 49,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.