Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman KSR10 Roboterplattform & -set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman KSR10 Roboterplattform & -set
Velleman KSR10 Roboterplattform & -set
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7909913
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     KSR10
EAN/GTIN:
     5410329399498
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Spielzeugroboter-Bausatz
Experimentier-Kasten
Eine Serie Roboterbausätze für den künftigen Ingenieur. Bauen Sie dieses Kit und machen Sie sich auf angenehme Weise mit der Welt der Elektronik, Mechanik oder Hydraulik vertraut!

Steigen Sie dank diesem Roboterarm mit fünf Motoren und fünf Gelenken in die Welt der Robotertechnologie ein.Der Arm wird über ein Kontrollgerät bedient und verfügt über eine rotierende Basis, einen bewegbaren Ellbogen, ein bewegbares Handgelenk und eine funktionelle Hand. Der eingebaute Scheinwerfer ist praktisch bei Anwendung im Dunkeln.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
380 mm
Gewicht
660 g
Weitere Suchbegriffe: Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M10800
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.