Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP/TECH USA 6701252 Gurt Neopren, Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OP/TECH USA 6701252 Gurt Neopren, Nylon Schwarz
OP/TECH USA 6701252 Gurt Neopren, Nylon Schwarz
OP/TECH USA 6701252 Gurt Neopren, Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7908858
Hersteller:
     OP/TECH USA
Herst.-Nr.:
     6701252
EAN/GTIN:
     711554670129
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
254 mm
Webweite
3/4 "
Merkmale
Material
Neopren, Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Höchstgewichtskapazität
4.53 kg
Schnelle Diskonnektion
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.