Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr 538201 Spektiv 22x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr 538201 Spektiv 22x Schwarz
Dörr 538201 Spektiv 22x Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7908807
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     538201
EAN/GTIN:
     4000461038938
Suchbegriffe:
Spektiv
Mit dem Rainforrest Zoomspektiv 22-67 x 100 A wird die Beobachtung zu einem besonderen Erlebnis. Durch die hohen Vergrößerungsfaktoren werden Sie Details entdecken, die Ihnen normalerweise verborgen bleiben. Beobachten Sie ungestört und aus sicherer Entfernung wild lebende Tiere, Vögel und Insekten. Ebenso für Sportschützen zur Scheibenkontrolle, etc. möglich.

- Zoomokular mit Vergrößerungen 22 - 67 x
- Objektiv-Durchmesser 100mm
- Mehrschichtvergütung (Multicoating)
- wasserdicht
- stoßfestes Gehäuse mit Gummiarmierung
- 1/4" Stativ-Anschlussgewinde
- Einblick: 45°
- Gewicht ca. 1565g
- Länge: 530 mm
- inklusive Tasche
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Vergrößerung
22 x
Objektivdurchmesser
100 mm
Bildfeldabdeckung (vertikal/horizontal)
45 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Gewicht
1565 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,64*
€ 662,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,08*
€ 656,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 507,48*
€ 603,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,43*
€ 588,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,59*
€ 568,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,60*
€ 540,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörr
538202
ab € 579,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.