Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby GripTight ONE Micro Stand Stativ Smartphone/Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby GripTight ONE Micro Stand Stativ Smartphone/Tablet Schwarz
Joby GripTight ONE Micro Stand Stativ Smartphone/Tablet Schwarz
Joby GripTight ONE Micro Stand Stativ Smartphone/Tablet Schwarz
Joby GripTight ONE Micro Stand Stativ Smartphone/Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79018736
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01492-0WW
EAN/GTIN:
     817024014926
Eine super kompakte Smartphone-Halterung, die Sie überall mit hinnehmen können, um Inhalte zu betrachten und besser zu fotografieren. Patentiertes, kompaktes faltbares Design. Geeignet für die meisten Smartphones mit oder ohne Hülle. Edelstahlgefedertes Design für schnelles Einsetzen und Herausnehmen des Smartphones. Faltbare Metallkonstruktion und präzise Verarbeitung des Stativs mit gummierten Füßen und Minikugelkopf. Das Grip Tight Mount kann über das 1/4-20 Gewinde mit den meisten Stativen, Einbeinstativen oder Selfiesticks verbunden werden. Der Micro-Stand kann über das 1/4-20 Gewinde auch mit den meisten Kompaktkameras genutzt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
46 g
Merkmale
Zweck
Smartphone/Tablet
Höchstgewichtskapazität
0.325 kg
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4"
Stativgewinde
1/4 "
Stativkopf
Ball
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.