Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Go Type Cover Blau Microsoft Cover port QWERTY UK International


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Go Type Cover Blau Microsoft Cover port QWERTY UK International
Microsoft Surface Go Type Cover Blau Microsoft Cover port QWERTY UK International
Microsoft Surface Go Type Cover Blau Microsoft Cover port QWERTY UK International
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78841405
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     KCT-00087
EAN/GTIN:
     889842582529
Suchbegriffe:
Microsoft Tastaturen
Microsoft Surface Tastatur
Surface Tablet Tastatur
Surface Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Go 1/2
Produktfarbe
Blau
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Name der Farbe
Ice Blue
Gehäusematerial
Alcantara, Kunststoff
Beschleunigungsmesser
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
4.6 mm
Gewicht
245 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Microsoft Cover port
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
11 mm
Verpackungshöhe
276 mm
Paketgewicht
370 g
Energie
Energiequelle
Dock
Sonstige Funktionen
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK International
Eingabegerät
Trackpad
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
218 mm
Höhe des Versandkartons
65.5 mm
UNSPSC-Code
8471602000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.