Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD SPVH13 L300-6 S8 Ersatzspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD SPVH13 L300-6 S8 Ersatzspindel
PFERD SPVH13 L300-6 S8 Ersatzspindel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78798913
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220739105
EAN/GTIN:
     4007220739105
Suchbegriffe:
Druckluftmotor-Verlängerung
Lamellenmotor-Verlängerung
Verlängerung Druckluftmotor
Verlängerung Lamellenmotor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ersatzspindel
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
25000 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
406 mm
Weitere Suchbegriffe: verlängerung druckluftmotor
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 431,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,45*
€ 569,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,52*
€ 551,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,36*
€ 537,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,08*
€ 528,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,59*
€ 513,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.