Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD TBG 65/M14 INOX 0,50 DIA 270 Metall Schleifbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD TBG 65/M14 INOX 0,50 DIA 270 Metall Schleifbürste
PFERD TBG 65/M14 INOX 0,50 DIA 270 Metall Schleifbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78798874
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220160121
EAN/GTIN:
     4007220160121
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifbürste
Geeignet für Materialien
Metall
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
12500 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Raddurchmesser
65 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.