Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD RBUP 20013/50,8 CO 80 1,10 FLEX Metall, Holz Schleifbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD RBUP 20013/50,8 CO 80 1,10 FLEX Metall, Holz Schleifbürste
PFERD RBUP 20013/50,8 CO 80 1,10 FLEX Metall, Holz Schleifbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78798436
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220159897
EAN/GTIN:
     4007220159897
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifbürste
Geeignet für Materialien
Metall, Holz
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3600 RPM
Produktfarbe
Grau
Arbeitstiefe (max.)
13 mm
Gewicht und Abmessungen
Raddurchmesser
200 mm
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste pferd, rundbürste
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43595063
ab € 59,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.