Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1778133 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1778133 Elektro-Draht-Anschluss
Phoenix Contact 1778133 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78700001
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1778133
EAN/GTIN:
     4046356523264
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Polzahl: 9, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.73 mm
Länge (mm)
35.3 mm
Gewicht
40.45 g
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Anzahl Pins
9
Spannung
1000 V V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 8,40*
€ 9,996
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 9,0363*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,86245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 818,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0259*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.