Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOSMART Educational Set de Luxe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
GEOSMART Educational Set de Luxe
GEOSMART Educational Set de Luxe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78652541
Hersteller:
     GEOSMART
Herst.-Nr.:
     GEO 700
EAN/GTIN:
     5414301250210
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Minimale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
4100 g
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der motorischen Fähigkeiten, Training des kreativen Denkens
Technische Details
Verpackungsvolumen
37024.65 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl Teile
205 Stück(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Magnetisch
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Volumen Hauptkarton
37000 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
15414301250217
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Packung (ab € 256,24* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 312,42*
€ 371,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 310,21*
€ 369,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 294,89*
€ 350,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 286,52*
€ 340,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 256,24*
€ 304,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.