Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTM Print RW-9 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Wickler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTM Print RW-9 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Wickler
DTM Print RW-9 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Wickler
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78504746
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     RW-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Industrie-Wickler RW-9 und LW-9 von DTM Print Diese Auf- und Abwickler von DTM Print werden in Deutschland hergestellt und eignen sich aufgrund der Bauweise und Leistung für den Industrieeinsatz. Beide Modelle bestehen aus einem zwei Millimeter starken Stahlgehäuse und verfügen über einen leistungsstarken Linearmotorantrieb. Zudem kann die verstärkte Vollmetall-Aufnahmeachse Rollen mit einem Gewicht bis zu 30 kg, einer Breite von 228 mm, einem 76 mm-Kern und einem maximalen Außendurchmesser von 330 mm tragen. Dank der maximalen Wickel-Geschwindigkeit von bis zu 300 mm pro Sekunde sind RW-9 und LW-9 mit praktisch jedem auf dem Markt erhältlichen Desktop-Digitaletikettendrucker, der auf Thermotransfer- oder Tintenstrahltechnologie basiert, kombinierbar. Mittels einer optional erhältlichen Multi-Adapter-Plattform kann in Sekundenschnelle eine genaue Positionierung zum Drucker hergestellt werden. Die RW-9 und LW-9 Geräte können sowohl Etikettenrollen auf- als auch abwickeln. Abhängig von der Richtung der Etikettenführung und der Position (links oder rechts) des Wicklers zum Drucker übernimmt der Wickler die Funktion des Auf- oder Abwickelns. Mit Hilfe der neuen Wickler-Modelle von DTM Print erhalten Sie fertige Etikettenrollen in bestmöglicher Qualität mit der notwendigen Festigkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
330 mm
Rollendurchmesser
330 mm
Kerndurchmesser
76.2 mm
Maximale Etikettenbreite
228.6 mm
Gewicht
16000 g
Merkmale
Typ
Wickler
Gerätekompatibilität
Etikettendrucker
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
100-240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.383,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,15*
€ 1.645,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.379,41*
€ 1.641,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.341,69*
€ 1.596,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,78*
€ 1.557,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,24*
€ 1.499,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.