Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba 6400 48-port 1GbE Class 4 PoE v2 Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba 6400 48-port 1GbE Class 4 PoE v2 Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Aruba 6400 48-port 1GbE Class 4 PoE v2 Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78495561
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R0X38B
EAN/GTIN:
     190017444598
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
1 GbE Klasse 4 PoE-Modul mit 48 Anschlüssen für die Verwendung in ausgewählten Aruba-Switches.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
439 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
3000 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
48
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.975,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.058,61*
€ 9.589,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.035,90*
€ 9.562,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.990,49*
€ 9.508,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.975,35*
€ 9.490,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.