Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 133009 Deckenbeleuchtung E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 133009 Deckenbeleuchtung E27 60 W
SLV 133009 Deckenbeleuchtung E27 60 W
SLV 133009 Deckenbeleuchtung E27 60 W
SLV 133009 Deckenbeleuchtung E27 60 W
SLV 133009 Deckenbeleuchtung E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365628
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     133009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
205 mm
Gewicht
510 g
Durchmesser
200 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,08*
€ 242,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,33*
€ 241,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005317
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.