Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1000631 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1000631 Deckenbeleuchtung
SLV 1000631 Deckenbeleuchtung
SLV 1000631 Deckenbeleuchtung
SLV 1000631 Deckenbeleuchtung
SLV 1000631 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365380
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die puristische Deckenaufbauleuchte ENOLA_C besteht aus einer Aluminium Konstruktion und ist bestückt mit einer warmweißen Hochleistungs COB LED. Bedingt durch die Dim-to-Warm Funktion kann die Lichtstimmung ganz nach Wunsch unkompliziert eingestellt werden. Durch den eingebauten LED-Treiber erfolgt der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
15 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
900 lm
Strahlungswinkel
35 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
660 g
Durchmesser
100 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Einschaltstrom
0.35 A
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.