Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R0X39B Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R0X39B Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
HPE R0X39B Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78363871
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0X39B
EAN/GTIN:
     190017445519
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
1 GbE Klasse 4 PoE-Modul mit 48 Anschlüssen und SFP56-Modul mit 4 Anschlüssen für die Verwendung in ausgewählten Aruba Switches.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
439 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
3000 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
48
Anzahl Faseranschlüsse
4
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, business-switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.920,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.920,03*
€ 3.474,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.903,00*
€ 3.454,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.852,06*
€ 3.393,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.826,68*
€ 3.363,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.823,30*
€ 3.359,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.