Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42617 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42617 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Transparent
DeLOCK 42617 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Transparent
DeLOCK 42617 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Transparent
DeLOCK 42617 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Transparent
DeLOCK 42617 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78279370
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42617
EAN/GTIN:
     4043619426171
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Dieses Kunststoffgehäuse von Delock dient dem Einbau einer 2.5″ SATA Festplatte oder SSD. Trotz der schlanken Bauform können Festplatten bis zu einer Höhe von 9,5 mm eingebaut werden.

Volle Geschwindigkeit dank SuperSpeed USB 10 Gbps
Dank des VIA Chipsatzes unterstützt dieses Festplattengehäuse SuperSpeed USB mit bis zu 10 Gbps Übertragungsgeschwindigkeit. Somit kann die volle SATA 6 Gb/s Übertragungsrate der Festplatte ausgenutzt werden.

Volle Konnektivität dank USB Type-C™ Port
Über eine am Gehäuse verbaute USB Type-C™ Buchse wird das externe Gehäuse mit einem PC oder Notebook verbunden. Das beiliegende USB Type-C™ zu USB Typ-A Kabel ermöglicht den Anschluss an eine freie USB Typ-A Buchse. Selbstverständlich kann das Gehäuse auch via optionalem USB Type-C™ Kabel an eine freie USB Type-C™ Buchse oder einen freien Thunderbolt™ Port angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
15 mm
Kabellänge
0.46 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to USB Type-C
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Hot-Swap
Ja
Max. Speicherkapazität
4 TB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Chipsatz
VIA VL716
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.