Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4208 80 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4208 80 mm Schraube
Dresselhaus WGR 4208 80 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78245543
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796033902
EAN/GTIN:
     4001796033902
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 5,2x80mm
schraubhaken
dresselhaus schraubhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewindedurchmesser
5.2 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Messing
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6623* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,31*
€ 100,3289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,68*
€ 98,3892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,53*
€ 94,6407
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,30*
€ 91,987
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,23*
€ 78,8137
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.