Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4216 100 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4216 100 mm Schraube
Dresselhaus WGR 4216 100 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78095480
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796034008
EAN/GTIN:
     4001796034008
Suchbegriffe:
Schraubhaken
dresselhaus schraubhaken
schraubhaken
schraubhaken m12x100
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewindedurchmesser
5.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,47*
€ 27,9293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.